Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NAST10ZZUU

  • ERIKS:13180149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZUU
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
15.8 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
16 mm