€ 29,49/ stukexcl. btw
€ 35,68incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | POSB |
Binnendiameter | 11.112 mm |
Draadmaat | 7/16-20 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Dynamisch draaggetal | 11200 N |
Statisch draaggetal | 26100 N |