Eriks
IKO

IKO Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts POSB6

  • ERIKS:13181931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,75/ stukexcl. btw

€ 31,16incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
POSB
Binnendiameter
9.525 mm
Draadmaat
3/8-24 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
9230 N
Statisch draaggetal
21600 N