Eriks
IKO

IKO Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts POSB4

  • ERIKS:13181927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,93/ stukexcl. btw

€ 24,12incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
POSB
Binnendiameter
6.35 mm
Draadmaat
1/4-28 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
4590 N
Statisch draaggetal
8870 N