Eriks
IKO

IKO Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts POSB3

  • ERIKS:13181925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
POSB
Binnendiameter
4.826 mm
Draadmaat
10-32 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
3460 N
Statisch draaggetal
4850 N