Eriks
IKO

IKO Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts POSB12

  • ERIKS:12258967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,86/ stukexcl. btw

€ 72,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
POSB
Binnendiameter
19.05 mm
Draadmaat
3/4-16 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
28500 N
Statisch draaggetal
55000 N