€ 25,75/ stukexcl. btw
€ 31,16incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | POSB..L |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Draadmaat | 3/8-24 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Dynamisch draaggetal | 9230 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |