€ 19,93/ stukexcl. btw
€ 24,12incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | POSB..L |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Draadmaat | 1/4-28 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Dynamisch draaggetal | 4590 N |
Statisch draaggetal | 8870 N |