Eriks
IKO

IKO Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links POSB16L

  • ERIKS:13181924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,36/ stukexcl. btw

€ 168,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
POSB..L
Binnendiameter
25.4 mm
Draadmaat
1.1/2-12 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
59300 N
Statisch draaggetal
112000 N