€ 59,86/ stukexcl. btw
€ 72,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | POSB..L |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Draadmaat | 3/4-16 UNF |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Dynamisch draaggetal | 28500 N |
Statisch draaggetal | 55000 N |