Eriks
IKO

IKO Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links POSB10L

  • ERIKS:13181921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,12/ stukexcl. btw

€ 53,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
POSB..L
Binnendiameter
15.875 mm
Draadmaat
5/8-18 UNF
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
20000 N
Statisch draaggetal
39300 N