Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 9511530

  • ERIKS:13181629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,29/ stukexcl. btw

€ 122,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70900 N
Statisch draaggetal
182000 N