Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 8510530

  • ERIKS:13181627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,49/ stukexcl. btw

€ 104,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
66600 N
Statisch draaggetal
161000 N