€ 8,63/ stukexcl. btw
€ 10,44incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 10 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3630 N |
Statisch draaggetal | 3600 N |