Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 8010030

  • ERIKS:13181625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,91/ stukexcl. btw

€ 95,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
65000 N
Statisch draaggetal
153000 N