Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 7148N

  • ERIKS:13181624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verkocht per: 32Min. order: 32

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2960 N
Statisch draaggetal
2690 N