€ 57,05/ stukexcl. btw
€ 69,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 61200 N |
Statisch draaggetal | 136000 N |