Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 658530

  • ERIKS:13181622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,59/ stukexcl. btw

€ 52,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
59300 N
Statisch draaggetal
127000 N