Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 556820

  • ERIKS:13181618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,34/ stukexcl. btw

€ 31,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
28600 N
Statisch draaggetal
66000 N