€ 25,41/ stukexcl. btw
€ 30,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27100 N |
Statisch draaggetal | 59300 N |