Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 456220

  • ERIKS:13181614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
53300 N