€ 20,16/ stukexcl. btw
€ 24,39incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 23300 N |
Statisch draaggetal | 47100 N |