Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 405017

  • ERIKS:13181611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,14/ stukexcl. btw

€ 20,74incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
22200 N
Statisch draaggetal
42700 N