€ 19,29/ stukexcl. btw
€ 23,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 23100 N |
Statisch draaggetal | 33900 N |