Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 354517

  • ERIKS:13181609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,85/ stukexcl. btw

€ 19,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
20500 N
Statisch draaggetal
36900 N