€ 14,46/ stukexcl. btw
€ 17,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 18700 N |
Statisch draaggetal | 31100 N |