€ 15,85/ stukexcl. btw
€ 19,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 20100 N |
Statisch draaggetal | 26500 N |