Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 253716

  • ERIKS:13181605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19400 N
Statisch draaggetal
24500 N