Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 253517

  • ERIKS:13181604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,29/ stukexcl. btw

€ 14,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
17300 N
Statisch draaggetal
26600 N