Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 223013

  • ERIKS:13181601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
10200 N
Statisch draaggetal
15200 N