Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 202813

  • ERIKS:13181599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9590 N
Statisch draaggetal
13500 N