Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 183012

  • ERIKS:13181598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
11800 N
Statisch draaggetal
13100 N