€ 9,21/ stukexcl. btw
€ 11,14incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 9330 N |
Statisch draaggetal | 12700 N |