Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 172513

  • ERIKS:13181596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
8980 N
Statisch draaggetal
11800 N