Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 162812

  • ERIKS:13181595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
10500 N
Statisch draaggetal
10900 N