Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAF 162413

  • ERIKS:13181594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAF
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
8620 N
Statisch draaggetal
11000 N