€ 8,04/ stukexcl. btw
€ 9,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7860 N |
Statisch draaggetal | 9410 N |