€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNAF |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5940 N |
Statisch draaggetal | 6000 N |