Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 8511530

  • ERIKS:13181501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,56/ stukexcl. btw

€ 171,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70900 N
Statisch draaggetal
182000 N