Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 7510530

  • ERIKS:13181499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,33/ stukexcl. btw

€ 139,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
66600 N
Statisch draaggetal
161000 N