Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 72012

  • ERIKS:13181498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
5940 N
Statisch draaggetal
6000 N