Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 7010030

  • ERIKS:13181497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,70/ stukexcl. btw

€ 121,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
65000 N
Statisch draaggetal
153000 N