€ 11,65/ stukexcl. btw
€ 14,10incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAF |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 10 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4160 N |
Statisch draaggetal | 4550 N |