Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 609030

  • ERIKS:13181495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,22/ stukexcl. btw

€ 93,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
61200 N
Statisch draaggetal
136000 N