Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 558530

  • ERIKS:13181494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,61/ stukexcl. btw

€ 73,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
59300 N
Statisch draaggetal
127000 N