Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 507820

  • ERIKS:13181493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,08/ stukexcl. btw

€ 59,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
38900 N
Statisch draaggetal
71700 N