Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 457220

  • ERIKS:13181491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,34/ stukexcl. btw

€ 46,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
37400 N
Statisch draaggetal
66400 N