Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 456220

  • ERIKS:13181490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,04/ stukexcl. btw

€ 39,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
27100 N
Statisch draaggetal
59300 N