€ 33,04/ stukexcl. btw
€ 39,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAF |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 53300 N |