Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 405517

  • ERIKS:13181488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
23300 N
Statisch draaggetal
47100 N